AccuPocket TIG 150/100V/Set/nc キャリッジケース梱包
新開発のリチウムイオンバッテリー搭載
400Whの高出力。わずか30分で90%まで充電可能。高い信頼性のリチウムイオンバッテリー。フル充電で2.6ミリの被覆アーク溶接棒を17本、3.2ミリは7本まで溶接可能。
抜群に早いアークスタート、ハイブリッドモードで充電しながらの溶接も可能
軽量(11kg)でコンパクト。肩にかけて気軽に持ち出せる
用途屋外設備工事、屋内吊天井工事、修理プラント配管、鉄骨橋梁など
付属品TIG溶接キット、キャリングケース
質量(kg)11
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×160×310
バッテリー52.8V・396W
充電時間(分)30(90%)、50(100%) 専用バッテリーチャージの場合
電流範囲(A)手溶接/10-140、TIG/3-150
溶接方法手棒溶接・TIG溶接
溶接能力2.4mm 18本、3.2mm 7本
内容量1セット