木製玄関台 新台丈夫

木製玄関台 新台丈夫 WAKI

玄関の段差解消に!!玄関に!勝手口に!昇り降りがらくらく!台の下に靴を収納できます幅450mm、600mm、900mmの3種類があります

材質パイン材・合成ゴム 高さ(mm)150-160 奥行(mm)350 耐荷重(kg)100 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55623216 - 450
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
55623225 - 600
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
55623234 - 900
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする