WAKI(和気産業)
PCスターつまみ
樹脂製なのでモダンな感覚。ポップで現代的な家具などに最適。
用途
家具用のつまみとして使用します。
材質
本体:ABS
適合扉厚(mm)
12~21
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55627242
VG-300
22
黒
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55627258
VG-301
22
白
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55627285
VG-304
35
ナラ
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55627294
VG-305
45
ナラ
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください