PCクロームつまみ VG

PCクロームつまみ VG WAKI PCクロームつまみ VG WAKI PCクロームつまみ VG WAKI PCクロームつまみ VG WAKI PCクロームつまみ VG WAKI PCクロームつまみ VG WAKI

樹脂製なのでモダンな感覚。ポップで現代的な家具などに最適。

用途家具用のつまみとして使用します。 材質本体:ABS 仕上げ:クロームメッキ 適合扉厚(mm)12~21 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55627276 VG-303 40
オープン
399
439 (税込)
4日以内出荷

返品不可
55627267 VG-302 30
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする