WAKI(和気産業)
PC木目つまみ 白木
樹脂製なのでモダンな感覚。ポップで現代的な家具などに最適。
用途
家具用のつまみとして使用します。
材質
本体:ABS、仕上げ:木目塗装
寸法(mm)
30
適合扉厚(mm)
8~21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55627303
VG-306
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください