WAKI(和気産業)
コスモつまみ
(1件のレビュー)
シンプルなデザイン、裏からナット締めで簡単に取付が出来ます。
用途
家具用のつまみとして使用します。
材質
亜鉛ダイカスト
色
ホワイトブロンズ
高さ(mm)
27
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55627312
VG-307
18
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55627328
VG-308
21
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください