WAKI(和気産業) WAKI(和気産業)の 建築金物 WAKI(和気産業)の 内装商品 WAKI(和気産業)の 吊り金具 ブロンズ枝長押帽子掛 ブロンズ枝長押帽子掛 注文コード 長押用です。長押に本体を引っ掛け、帽子・小物掛けに利用して下さい。 安全荷重(kg)3 材質亜鉛合金/ブロンズメッキ 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SH-254 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 55633077 SH-254 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 吊り金具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 700 帽子掛 BEST[金物] 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 702 J型フック BEST[金物] 税込¥835~ ¥759~ 708 ケンフック BEST[金物] 税込¥461~ ¥419~ 713 Mフック BEST[金物] 税込¥2,858~ ¥2,598~ 715 Vフック BEST[金物] 税込¥4,068~ ¥3,698~ 727-1 ブラスフック BEST[金物] 税込¥2,638~ ¥2,398~ 727-3 ブラスフック BEST[金物] 税込¥2,638~ ¥2,398~ アンティークフック 八幡ねじ 税込¥483~ ¥439~ L型ストレートフック WAKA 税込¥472 ¥429 U型ループハング WAKA 税込¥692~ ¥629~ U型カーブフック WAKA 税込¥472 ¥429 バラカラーJフック WAKA 税込¥296~ ¥269~ パワフルフック 白 日軽産業 税込¥824 ¥749 バスケットへ パワフルフック 黒 日軽産業 税込¥824 ¥749 バスケットへ ツールパネルユニット用 オプションパーツ シングルフックL型 ハイロジック 税込¥329 ¥299 バスケットへ 打ち込みピンフック ハイロジック 税込¥505~ ¥459~ ツールパネルユニット用 オプションパーツ ダブルフック J型 ハイロジック 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ツールパネルユニット用パネル ハイロジック 税込¥2,528 ¥2,298 ツールパネルユニット用 オプションパーツ ダブルフック ウェイブ型 ハイロジック 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ツールパネルユニット用 オプションパーツ パワーツールフック ハイロジック 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品吊り金具衣服用フック 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります フック(吊り金具) Sカン・S字フック ナスカン スナップ(吊り金具) ハンガーユニット リングフック O型フック 衣服用フック 自在丸環 その他吊り金具 シェアする マイページ 最近見た商品