ローフラットクリート

ローフラットクリート - WAKI(和気産業)ローフラットクリート - WAKI(和気産業)ローフラットクリート - WAKI(和気産業)ローフラットクリート - WAKI(和気産業)ローフラットクリート - WAKI(和気産業)ローフラットクリート - WAKI(和気産業)ローフラットクリート - WAKI(和気産業)ローフラットクリート - WAKI(和気産業)

船を係留する際にロープを結びつけるために使用します。

材質ステンレス内容量1個
注意
※極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい。
※表示荷重を絶対超えて使用しないで下さい
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法T(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55636613BK-7151021001436301314
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55636622BK-7161281251546401716
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする