WAKI(和気産業) WAKI(和気産業)の 物流用品 WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー WAKI(和気産業)の 吊具 ステンレスシンブル ステンレスシンブル 注文コード 55637024 注文コード 55637024 注文コード 55637024 ワイヤーの輪の部分に入れることにより、輪の内側を保護し、ワイヤー自体を長持ちさせることが出来る保護金具です。 種類シンブル 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MB933 MB934 適合ロープ径(Φmm) 選択解除 1.5~22~3 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 55637024 MB934 2~3 オープン ¥479 ¥479 ¥527 (税込) 翌々日出荷返品不可 55637015 MB933 1.5~2 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 割シンブル 共立電機 税込¥593 ¥539 バスケットへ A形シンブル 共立電機 税込¥384 ¥349 バスケットへ A形シンブル 共立電機 税込¥472 ¥429 バスケットへ ネジ隠しカバー付き アイプレート ノムラテック 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ネジ隠しカバー付き スリムアイプレート ノムラテック 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ リフティングポイント LPA型/LPB型 KITO(キトー) 税込¥7,698~ ¥6,998~ (1) ステンレス滑車 スナッチ・オーフ FBK 税込¥21,978~ ¥19,980~ ステンレス滑車 スナッチ・フック(外れ止め付) FBK 税込¥30,778~ ¥27,980~ ステンレス滑車 ブロック・オーフ FBK 税込¥16,478~ ¥14,980~ ステンレス滑車 ブロック・フック(外れ止め付) FBK 税込¥21,978~ ¥19,980~ フレノリンクボルト B マーテック 税込¥14,278~ ¥12,980~ ユニクロ Cリンク(バネ式) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥2,198~ ¥1,998~ マルチチェーン EDELRID 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ Xチューブループ EDELRID 税込¥2,198~ ¥1,998~ PESスリング EDELRID 税込¥1,099~ ¥999~ クロロードチェーン リンク付 KITO(キトー) 税込¥7,038~ ¥6,398~ メッキロードチェーン リンク付 KITO(キトー) 税込¥9,018~ ¥8,198~ クロロードチェーン KITO(キトー) 税込¥6,818~ ¥6,198~ メッキハンドチェーン KITO(キトー) 税込¥8,468~ ¥7,698~ ハンドチェーン KITO(キトー) 税込¥3,188~ ¥2,898~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサー吊具吊具用シンブル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「吊具」にはこんなカテゴリがあります リンク ボルト・スクリュー 吊具用Sカン 吊具用シンブル 吊具用スナップフック 吊具用カラビナ 吊具用リングキャッチ 吊具用スイベルスナップ 吊具用トリガースナップ 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン) 吊具用アイスナップ 吊具用フック 吊具用アイプレート 吊具用丸カンプレート 吊具用パッドアイ 吊具用ラウンドアイ 吊具用アイストラップ 吊具用洋灯吊 洋折釘 吊具用プレートフック 吊具用ウォールフック 吊具用カーテンフック ワイヤーキャッチ 吊具用ステンレス滑車 吊具用フレノリンクボルト 連結金具 その他金具 吊具用滑車 シェアする マイページ 最近見た商品