装飾スナップ SS-6

装飾スナップ SS-6 WAKI 装飾スナップ SS-6 WAKI 装飾スナップ SS-6 WAKI 装飾スナップ SS-6 WAKI 装飾スナップ SS-6 WAKI

アクセサリー、キーボルダ―などの取付けに!

材質亜鉛合金 サイズSS-6 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 寸法L(mm)81 使用荷重(kg)19 寸法A(mm)10 寸法S(mm)8 寸法E(mm)9×20 内容量1個
注意
※犬などペット用には使用できません。
※安全のため専用の商品をお使い下さい。
※摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55637593 BK-634
オープン
449
494 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする