WAKI WAKIの 物流用品 WAKIの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー WAKIの 吊具 真鍮ナスカン NO.2 荷重35kg 真鍮ナスカン NO.2 注文コード 55637706 注文コード 55637706 注文コード 55637706 ロープや紐の端末金具に。シャックル等の金具と合わせてチェインなどに。 材質真鍮 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 寸法L(mm)80 使用荷重(kg)35 寸法A(mm)21 寸法S(mm)11 寸法E(mm)19 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BK-941 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 55637706 BK-941 オープン ¥979 ¥979 ¥1,077 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 吊具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Sフック ロングタイプ 友屋 税込¥76~ ¥69~ (1) スクリュージョイント 友屋 税込¥648 ¥589 バスケットへ ツーウェイリンク 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 税込¥10,118~ ¥9,198~ 足長洋灯吊 (鉄/ブロンズ)(パック品) 大里 税込¥505~ ¥459~ カラーコーティング洋灯吊 ホワイト(パック品) 大里 税込¥406~ ¥369~ 丸型オープンアイプレート 友屋 税込¥780 ¥709 バスケットへ C型フック 友屋 税込¥505 ¥459 バスケットへ 丸型アイプレート 友屋 税込¥780 ¥709 バスケットへ 洋灯吊 (鉄/ブロンズめっき)(パック品) 大里 税込¥274~ ¥249~ 角型アイプレート リング付 友屋 税込¥1,055 ¥959 バスケットへ 角型アイプレート 友屋 税込¥648 ¥589 バスケットへ シートアイストラップ 友屋 税込¥186 ¥169 バスケットへ 洋灯吊 (真鍮)(パック品) 大里 税込¥274~ ¥249~ カラーコーティング洋灯吊 ブラック(パック品) 大里 税込¥406~ ¥369~ アイ スイベルスナップシャックル トップウォーター 税込¥1,758~ ¥1,598~ ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1500mm 水本機械製作所 税込¥2,198~ ¥1,998~ 洋灯吊 (鉄/ニッケルめっき)(パック品) 大里 税込¥285~ ¥259~ 洋灯吊 (ステンレス)(パック品) 大里 税込¥769~ ¥699~ 鏡吊(300ヶ入) 友屋 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ 店舗用Sカン(200ヶ入) 友屋 税込¥14,278~ ¥12,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサー吊具吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「吊具」にはこんなカテゴリがあります リンク ボルト・スクリュー 吊具用Sカン 吊具用シンブル 吊具用スナップフック 吊具用カラビナ 吊具用リングキャッチ 吊具用スイベルスナップ 吊具用トリガースナップ 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン) 吊具用アイスナップ 吊具用フック 吊具用アイプレート 吊具用丸カンプレート 吊具用パッドアイ 吊具用ラウンドアイ 吊具用アイストラップ 吊具用洋灯吊 洋折釘 吊具用プレートフック 吊具用ウォールフック 吊具用カーテンフック ワイヤーキャッチ 吊具用ステンレス滑車 吊具用フレノリンクボルト 連結金具 その他金具 吊具用滑車 シェアする マイページ 最近見た商品