小木鎌 4寸5分

小木鎌  4寸5分 ね鹿スーパー

「ね鹿」印の鎌は、切れ味保証の特級品。小枝・小竹を切ることに適した形状の刃です。枝切り用小木鎌。

刃渡り(mm)約110 柄長さ(mm)約270 寸法(mm)135 質量(g)132 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)320×135×23 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55607432
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする