小型薄鎌 安来鋼
「ね鹿」印の鎌は、切れ味保証の特級品。「一、疲れない」「一、良く切れる」鎌です。素手でも手袋をしていても滑りにくい特殊グリップ付。軽い力で握ることができるので、長時間作業も疲れにくい。小型の鋭い切れ味で、草取り・収穫用として使い易い。
柄長さ(mm)約210
寸法(mm)120
質量(g)93
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)250×125×25
内容量1個
「ね鹿」印の鎌は、切れ味保証の特級品。「一、疲れない」「一、良く切れる」鎌です。素手でも手袋をしていても滑りにくい特殊グリップ付。軽い力で握ることができるので、長時間作業も疲れにくい。小型の鋭い切れ味で、草取り・収穫用として使い易い。