フェイスガードセット
草刈・石材加工・研磨作業・製材加工時の保護面に。不意の飛来物から顔をガードします。シールドには通気性の良い「メッシュ板」と、視認性が高い「クリア板」を付属しているため、特長に合わせてご使用頂けます。
日よけクロス付きで首筋の日焼け防止と熱中症予防に。シールドの上下移動が簡単にできます。頭のサイズに合わせて自由に大きさ調節可能。
シールドの取り外し(交換)も簡単。シールドなど傷んだら交換可能。
セット内容シールド固定ヘッド、シールド(メッシュ板)、シールド(クリア板)、日除けクロス
質量(g)134
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)90×240×285
内容量1個
注意
※交換用のシールドは別売り