USBマイクロホン
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。
周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。
マイク入力を一時停止できるMUTEボタン付きです。
LED付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。
好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。
滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立します。
Skypeなどのインターネット通話にも対応しています。
対応OS
Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP
Mac OS X(10.0以降)・Mac OS(9.2~9.2.2)
入力感度
Mac OS X(10.0以降)・Mac OS(9.2~9.2.2)
-35dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)
-55dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
コネクタ形状USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応)
色ブラック
質量(g)100
形式コンデンサータイプ
ケーブル長(m)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×65×140
周波数特性70~15000Hz
アズワン品番64-0897-39
指向性単一指向性
インピーダンス(Ω)2.2
内容量1個
-55dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
取扱説明書:
取扱説明書/組立説明書
商品説明動画
スピーカーフォン/会議システム の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07