曜日別特売

ディスクロータ(ミツビシ)

ディスクロータ(ミツビシ) - 昭和自動車ディスクロータ(ミツビシ) - 昭和自動車
(4件のレビュー)

本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター

用途乗用車用内容量1枚
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ディスクタイプ
外径(Φmm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
ボア径(Φmm)
穴数
寸法PCD(mm)
質量(kg)
取付場所
純正品番
主な適合車種
他社参考品番(TOKICO)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55615778SDR5001------------
8,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
55615787SDR5002------------
13,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
55615796SDR5003------------
9,950
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
55615805SDR5004------------
10,500
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
55615814SDR5005------------
11,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
55615823SDR5006------------
10,500
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
55615832SDR5007------------
12,000
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
55615848SDR5008------------
11,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
55615857SDR5009------------
28,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
55615866SDR5010------------
11,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
55615875SDR5011------------
12,000
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
55615884SDR5012------------
10,500
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
55615893SDR5013------------
11,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
55615902SDR5014------------
10,500
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
55615918SDR5015------------
11,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
55615927SDR5016------------
12,000
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
55615936SDR5017------------
11,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
55615945SDR5018------------
12,000
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
55615954SDR5019------------
12,000
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
55615963SDR5020------------
10,500
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
55615972SDR5021------------
12,100
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
55615988SDR5022------------
8,300
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
55615997SDR5023------------
9,850
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
55616006SDR5024------------
8,500
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
55616015SDR5025------------
10,500
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
55616024SDR5026------------
8,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
55616033SDR5027---------4615A132、MR249605、40206-6A0A0、AY840-MT005--
7,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
55616042SDR5028------------
23,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
55616058SDR5029------------
11,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
55616067SDR5030------------
10,500
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
55616076SDR5031------------
7,800
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
55616085SDR5032------------
10,500
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
55616094SDR5033------------
12,200
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
55616103SDR5034------------
11,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
55616112SDR5035------------
11,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
55616128SDR5036------------
12,000
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
55616137SDR5037------------
10,400
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
55616146SDR5039------------
34,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
55616155SDR5040------------
10,400
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
55616164SDR5041------------
10,500
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
55616173SDR5042------------
26,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
55616182SDR5043------------
12,000
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
55616198SDR5044------------
29,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
55616207SDR5045------------
8,250
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
55616216SDR5046------------
10,400
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
55616225SDR5047------------
12,000
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
55616234SDR5048------------
12,500
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
55616243SDR5049------------
42,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
55616252SDR5050------------
19,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
55616268SDR5051------------
35,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55616058
2025-12-01
用途: 車の整備

とても安くて配送も早くて非常に良かったぜひともまた購入します

対象商品 : 55616155
2023-04-05
用途: 家族の車に・・・

綺麗な商品で、問題なく取り付け、試走し表面の塗装を剥がしました。ブレーキの利き具合も問題はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 55615918
2021-01-04
用途: 摩耗した純正ローターからの交換
セレーンサービス業

迅速に発送いただいたのですぐに装着できました。装着した感じでは純正品とほぼ同等で不安はありません。しばらく使用してみて様子を見てみようと思います。

対象商品 : 55616286
2019-04-09
用途: 車検対応

純正品と遜色無く取り付け出来ましたコスパ最高満足致しております

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2が参考にしています
2018-03-08

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする