ディスクロータ(イスズ)

ディスクロータ(イスズ) - 昭和自動車ディスクロータ(イスズ) - 昭和自動車

本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター

用途乗用車用内容量1枚
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ディスクタイプ
外径(Φmm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
ボア径(Φmm)
穴数
寸法PCD(mm)
質量(kg)
取付場所
純正品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55617878SDR9001-----------
44,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
55617887SDR9002-----------
39,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
55617896SDR9003-----------
33,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
55617905SDR9004-----------
39,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
55617914SDR9005-----------
39,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
55617923SDR9006-----------
46,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
55617932SDR9007-----------
49,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
55617948SDR9008-----------
35,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
55617957SDR9009-----------
38,000
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
55617966SDR9010-----------
35,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
55617975SDR9012-----------
32,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
55617984SDR9013-----------
31,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
55617993SDR9014-----------
14,000
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
55618002SDR9018-----------
38,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
55618018SDR9019-----------
47,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
55618027SDR9020-----------
43,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
55618036SDR9021-----------
52,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
55618045SDR9022-----------
38,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
55618054SDR9023-----------
38,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
55618063SDR9024-----------
37,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
55618072SDR9025-----------
37,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
55618088SDR9501-----------
32,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03942017SDR9026ベンチレーテッド29026571006139.77.5フロント8-97254-295-0ミュー 3200 DOHC,ウィザード 3200 DOHC
28,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03942026SDR9027ベンチレーテッド230.41842.957.24+21003.5フロント8-94467-837-0,8-94467-837-1-
43,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする