アビテラックス
45L冷蔵庫 ガラスドア
おしゃれなガラスドア採用
パーソナルユースに最適サイズ
定格内容積(L)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
444×477×498
付属品
製氷皿、露受皿、網棚、扉用枠棚(白色)2種類
質量(kg)
約16
色
ホワイトストライプ
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
コード長さ(m)
約1.9(ビニルキャップタイヤコード)
冷却方式
直冷式
運転音(dB)
約24
冷媒
R600a(15g)
年間消費電力量(kWh/年)
138
省エネ基準達成率(%)
112
内容量
1個
注意
※直冷式タイプの冷蔵庫/冷凍・冷蔵庫/冷凍庫では冷却器に付いた霜を各説明書の内容を参考に定期的に取り除く作業(霜取り)が必要です。
※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55620608
AR45G
¥
20,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
お送りできません