鍛冶屋の棚受
鍛冶屋の棚受・・補強と装飾を兼ねたカール部分は、フックとしても利用できます
耐荷重(kg)20
付属品取付ビス
幅(mm)20
材質/仕上スチール/粉体塗装
板厚(mm)3
棚受け金具L型棚受け
内容量1本
注意
※耐荷重は取り付け下地の堅い場所でのご使用を前提としてください。
棚柱・棚受 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 55663518
2017-12-25
- 用途:
- 棚の受けに利用される製品ですが、角材上面をスロープ状に加工して、庇の受けにしました。
手作り製品のため、手作りの小屋にピッタリマッチしました。今後、錆びないようなら、特に問題点はないように思います。