曜日別特売

マシンスプレー RS-330A

マシンスプレー RS-330A - RESPO
(2件のレビュー)

あらゆる箇所の潤滑に、低粘度粘弾性油膜形成スプレー。
粘弾性油膜を形成する「RESPO(レスポ)」を使用。
従来品の10~50倍の長期潤滑性能と防錆効果を持ち、ゴム・樹脂を侵さない強力油膜形成スプレー

用途あらゆる機械の摺動部の潤滑(ゴム・樹脂パーツ部にも使用可)。金型のパンチ / 切断加工用潤滑油。金型のメンテナンス。グリス給油部への使用(グリスの「逃げ」を防止)。工具・エアー工具類のメンテ用。自動車、バイク、自転車等のメンテ用。Vベルトひび割れ・鳴き防止など。比重0.814(25℃)引火点(℃)-104(LPG)、198(原液)外観淡褐色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性内容量1缶(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55657385-
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55657385
2019-03-15
用途: 釣具のメンテナンス
建設業・工事業

釣具のウォームシャフトなどの可動部に
使用してます。非常に具合が良く用途によっては量も多いのでコスパは非常に高いと思います。

対象商品 : 55657385
2019-03-15
用途: 釣具のメンテナンス
建設業・工事業

ベイトリールの軸受ベアリング等高速回転する場所に使ってます。釣具用に比べて量も多くコスパが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする