マルチアイピースケース

マルチアイピースケース ビクセン

半円筒状の溝にアイピースを横にして収納する方式を採用。
大きさの異なるアイピースでも安定収納できます。
面ファスナーで固定できる中仕切り板の裏側に設けたウレタンにより、大きさの異なる接眼レンズでも固定できます。
運搬時における震動対策にも配慮しています。
中仕切りには伸縮性のあるベルトを渡しているので、なくしやすい工具などを挟む事ができます。
また蓋の裏側にはメッシュポケットが付いているので、パーツや電池などを収納する事ができます。
暗い場所での使用中に不慮の干渉による事故を防ぐため存在を確認しやすくする反射テープを装備してます。
ケース内部の裏地も視認性のよい黄色の起毛素材を採用しています。

材質1680DポリエステルオックスPVC、EVA(心材)、ポリエステル(起毛)、ウレタン 寸法(mm)175×255×95 質量(g)345 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55642107 35654-6
5,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする