ベスト 377 三ツ穴取手 120ミリ ヘアライン

ベスト 377 三ツ穴取手 120ミリ ヘアライン BEST[金物] ベスト 377 三ツ穴取手 120ミリ ヘアライン BEST[金物]
(1件のレビュー)

材質ステンレス鋼SUS304 全長(mm)121 ビスピッチ(mm)107 幅(mm)18 ヘアライン 奥行(mm)24 取付ねじ丸皿木ネジ2.7×16mm 取手取手 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55661707 #377-120
350
318
350 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55661707
2020-05-08
用途:
ステンレスバケットの取手として
北村医院 様

結構厚手でしっかりしている。
サイズ(ビズの位置)を微調整しようと曲げるのに素手では無理でしたので万力を使う羽目に・・・ 素人にはきつかった 
次回は 溶接の方が簡単かも?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする