SUNAMTCH2(サンマッチツー)
演色評価指数 96CRI+
コンパクトな手のひらサイズ(重量300g)
保護等級IP65で防水防塵性バツグン
強力マグネット付き 180度回転可能なフレキシブルヘッド
色温度 4500K/6500K 切り替え機能付き
仕様Ultra high CRI COB LED使用
付属品100-240V AC電源アダプター、充電用USB接続ケーブル、充電用マグネット付きラック
寸法(mm)60×190×40
質量(g)300
使用温度範囲(℃)-10~40
全光束(Lm)Step1/250、Step2/500
連続使用時間Step1/1時間、Step2/2時間(残量インジケーター付き)
色温度(K)4500/6500
照度(Lx)距離0.5m Step1/550、Step2/1100
充電時間(時間)4
内容量1個