デジタル温湿度計

デジタル温湿度計 ドリテック
(3件のレビュー)

インテリアに合わせやすい木目調デザイン。
置き場所に困らないコンパクトな温湿度計。
熱中症・インフルエンザの危険度をお知らせします。
便利な壁掛けフック穴&スタンド付き。

質量(g)約70(電池含む) 電源単4形乾電池×1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81×17×81 温度測定範囲(℃)-10~50 温度精度0~40度:±1.0度、その他の範囲:±2.0度 湿度測定範囲(%)10~98 使用電池単4形乾電池×1個(動作確認用) 湿度精度50~80%:±5%、その他の範囲:±10% 温湿度表示-10~50度、10~99% 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55726974 O-271WT ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
55726983 O-271BK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
55726992 O-271NW ナチュラルウッド
オープン
 
 
取扱い終了
55727008 O-271DW ダークウッド
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55726974 O-271WT 15442439 O-421WT O-421WT デジタル温湿度計 ドリテック 15442439 デジタル温湿度計 ドリテック 1台 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55726974
2019-06-27
用途:
屋内作業時
株式会社電業社機械製作所 様 (製造業)

数字が大きくて遠くからでも見やすいです。また、湿温度計内の顔の表示をみれば、どれくらい熱中症やインフルエンザになりやすい状況かがすぐわかる他め、わかりやすくていいと思いました。
購入してよかったなと思います。

そういえば、電池は入っていたと思います。すぐ使えるのは最高ですね。

対象商品:
55726974
2018-07-26
用途:
執務室内の計測用

文字もクッキリと見やすくてとても良い。
熱中症表示の顔もかわいくてよい。

対象商品:
55726974
2017-08-15
用途:
作業場所の環境把握

熱中症対策で作業場所に設置しました。
デジタル表示なのでやや離れた場所からでも数値が確認出来て良い。
顔の表情で熱中症の警戒度を表す点は良いのですが表情の変化の微妙なので警戒なのか厳重警戒なのか等の区別がつき難くく傍に表示のイラストを貼って対策した。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする