曜日別特売

工進スマートシリーズ用バッテリー 18V

工進スマートシリーズ用バッテリー 18V - 工進工進スマートシリーズ用バッテリー 18V - 工進工進スマートシリーズ用バッテリー 18V - 工進工進スマートシリーズ用バッテリー 18V - 工進工進スマートシリーズ用バッテリー 18V - 工進
(8件のレビュー)

工進スマートシリーズ18Vバッテリーの交換用、予備用としてお使いください

用途交換・予備バッテリーとして質量(g)370寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)123×78×48内容量1個
注意
※機種・サイズをご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55727245PA-332182.0
7,300
7,198
7,918(税込)
当日出荷
55727236PA-380182.5
9,200
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: 充電式草刈機の作業時間延長として購入した。
その他業種

PA-332 PA-380を比較してもあまり変わらない。もっと寿命が長いものが欲しいです。

対象商品 : 55727245
2024-07-22
用途: 液肥、農薬散布機器の交換動力
安部農園農・林・水産業

長時間使用時交換用として所持していると安心します。

対象商品 : 55727236
2024-07-20
用途: 草刈機(庭や畑の草刈り時)
その他業種

庭や畑の草刈り時に使用する草刈機に使用しています。今まで18V 2.0Aの PA-332を使用していましたが、思っていたより短時間しか使用できなかった為、少しでも長く使用できるようにと、今回 2.5Aタイプの PA-380を購入、2.0Aタイプより少し長持ちするようになりましたが、期待していたほどではありませんでした。もう少し長持ちするタイプの開発を希望します。

2が参考にしています
対象商品 : 55727245
2022-09-13
用途: 敷地内の草刈り
教育・研究機関

手軽に空き時間に草刈りできるよう充電式草刈機を購入しました。やってるとついついもうちょっと、もうちょっと・・・と欲が出て、草刈り面積が広く、所要時間が長くなってしまいます。予備のバッテリーを1台準備しておくことにより、気が済むまで草刈りできました。満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 55727245
2022-10-12
用途: 高枝切りの予備バッテリーとして使っている。
農・林・水産業

生垣や高枝切りの作業時バッテリー1つでは作業効率が悪く予備としてバッテリを購入している。2個あれば連続して作業ができ、他の1個は充電できるので助かる。バッテリーの容量がもう少し大きく、そして、単価がもう少し安ければよい。

1が参考にしています
対象商品 : 55727236
2020-05-04
用途: 予備のバッテリーとして
卸売・小売業

バッテリーの持ちが予想していたとおりでしたが、充電時間が早いので重宝しています。

対象商品 : 55727236
2022-12-05
用途: 草刈機の予備バッテリーとして使用する。
その他業種

連続使用可能時間が、約20分/個であり、予備を購入した。もう少し長く持てばよい。

1が参考にしています
対象商品 : 55727245
2022-10-20
用途: 予備電源として利用
有限会社ディーズアオヤマサービス業

購入した機械が、すぐバッテリーがなくなり、補助電源として利用している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする