デジタル オシロスコープ DS1102E
多様なトリガ機能。波形レコード&リプレイ機能。
内蔵FFTとデジタル・フィルタ。
パス/フェイル・テスト機能。外部トリガ入力。
本体3年保証(付属品除く)
モード
(ノーマル)【1チャンネル】16kポイント、【2チャンネル】8kポイント
(ロングレコード)【1チャンネル】N/A、1Mポイント、【2チャンネル】N/A、512kポイント
(トリガ)エッジ、ビデオ、パルス、スロープ、オルタネート
サンプルレート
(ロングレコード)【1チャンネル】N/A、1Mポイント、【2チャンネル】N/A、512kポイント
(トリガ)エッジ、ビデオ、パルス、スロープ、オルタネート
(最高)【1チャンネル】1GSa/s、500MSa/s、【2チャンネル】500MSa/s、250MSa/s
(等価)25GSa/s
付属品電源ケーブル、パッシブ・プローブ2本(150MHz)、クイック・ガイド、リソースCD
質量(kg)2.3
感度(垂直)2mV/div~10V/div
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)303×154×133
レンジ2ns/div~50ns/div
モード設定1チャンネル、2チャンネル
レコード長最大1Mポイント
内容量1台
(等価)25GSa/s