デジタル・オシロスコープ DS1000Zシリーズ
高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
付属品電源ケーブル、USBケーブル、パッシブ・プローブ4本(150MHz)、クイック・ガイド、リソースCD
質量(kg)3.2±0.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)313.1×160.8×122.4
ディスプレイ7インチWVGA(800×480)
サンプルレートアナログチャンネル:1GSa/s(1チャンネル)、500MSa/s(2チャンネル)、250MSa/s(3/4チャンネル)
レコード長【アナログ・チャンネル】24Mポイント(1チャンネル)、12Mポイント(2チャンネル)、6Mポイント(3/4チャンネル)
内容量1台
注意
※保証期間は3年となります(プローブを除く)、3年以内であれば無償修理となります。
電気測定 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55742758 | DS1104Z | 53107417 | DS1104Z PLUS |
![]() |
デジタル・オシロスコープ DS1000Zシリーズ | RIGOL(リゴル) | 1台 | ¥85,980 税込¥94,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 55742742
2019-08-30
- 用途:
- 電子部品を搭載したおもちゃの修理
サービス業
説明書が中国語と英語のみ!現在和訳中。日本語の説明書を添付するか、商品説明にて表示してほしい。
4人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご期待に沿えず申し訳ございません。