アリート(ariete)
ハンドルグリップ ESTORIL GRIPS
二つの異なる素材をバランスさせた握り心地の良いグリップ。ワイヤリングの溝が3本付いています。
内径(Φmm)
[左/右] 22/24
長さ(mm)
120
仕様
貫通
備考
ワイヤリング用溝付(3ケ所)
タイプ
ESTORIL
内容量
1セット
注意
※ゴム製品の性質上、寸法には若干の誤差がある場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55808743
02615-A
ブラック/ブルー
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55808752
02615-R
レッド/ブラック
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
55808768
02615-SBK
ダークグレー/ライトグレー
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください