曜日別特売

シングルハンガー

シングルハンガー - アイリスオーヤマ
仕様アジャスター付材質スチール/黒革風塗装ボルト径3/8Wパイプ径(Φmm)(ハンガーパイプ)25.4、(外パイプ)28.6内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
高さ調節
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5581773710-123-4-1520630×520×900~15003段階(100mm間隔)
36,670
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5581774610-123-4-28.2301010×520×1200~18007段階(100mm間隔)
66,670
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5581775510-123-4-39301310×520×1200~18007段階(100mm間隔)
73,340
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする