アイリスオーヤマ アイリスオーヤマの 店舗什器・備品 アイリスオーヤマの 店舗什器 アイリスオーヤマの 試着用品/試着室 ラスティック フィッティングルーム ラスティック フィッティングルーム 注文コード 仕様鏡、20W蛍光灯(コード2m)、カーテンレール、1点掛フック、アジャスター付 材質(フレーム)スチール/黒革風塗装、(パネル)木製・強化含浸紙貼り 質量(kg)73.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×900×2100 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×850×2100 鏡面寸法(mm)400×1500×5厚 内容量1台 注意 ※カーテンは別途必要です。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 10-124-3-1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 55855022 10-124-3-1 ¥250,000 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 店舗什器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 折りたたみ式フィッティングルーム 本体 ミラー高さ120cmタイプ ストア・エキスプレス 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ ”D30レール”中間吊用部品(スチール製)伸縮吊棒爪 岡田装飾金物 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 折りたたみ式フィッティングルーム専用カーテン 高さ190cm 2枚組 ストア・エキスプレス 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ 折りたたみ式フィッティングルーム本体 ミラー高さ120cmタイプ ストア・エキスプレス 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ 姿見 フィルムミラー リフェクス 税込¥18,678~ ¥16,980~ 汎用ネットカゴ 東海製作所 税込¥25,278 ¥22,980 マグネットディバイダー 友屋 税込¥945 ¥859 バスケットへ エンド用パネルキャッチャーセット 友屋 税込¥3,078 ¥2,798 プライスホルダーD サンニシムラ 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ LEDパネル 東海製作所 税込¥12,078~ ¥10,980~ ハスコー 部品 HASCO 税込¥2,198~ ¥1,998~ 四面回転什器 東海製作所 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ スタンドミラー アルミ メリー 税込¥978 ¥889 バスケットへ 折りたたみ式フィッティングルーム 本体 ミラー高さ170cmタイプ ストア・エキスプレス 税込¥59,378 ¥53,980 バスケットへ 木製ストッカー アイリスオーヤマ 税込¥9,889 ¥8,990 バスケットへ クリアトレー 東海製作所 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ フックストッパー (100ヶ相当) 友屋 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 棚板セット アイリスオーヤマ 税込¥2,088~ ¥1,898~ (5) プライスホルダーA サンニシムラ 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ マルチハンガー ポッシュリビング 税込¥1,208~ ¥1,098~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品店舗什器試着用品/試着室フィッティングルーム 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります 試着用フェイスカバー/ストッキング フィッティングルーム シェアする マイページ 最近見た商品