スーパー鉄フライパン

スーパー鉄フライパン VitaCraft(ビタクラフト) スーパー鉄フライパン VitaCraft(ビタクラフト) スーパー鉄フライパン VitaCraft(ビタクラフト)

鉄の弱点「錆びやすさ」をクリアしたのが、ビタクラフト独自の「窒化4層加工」。
錆びにくい強靱な鉄のフライパンを完成させました。
焼き入れや油ひきなどの面倒なお手入れが不要で、鉄フライパンが初めての方でも安心してご使用いただけます。

材質本体:鉄、ハンドル:ステンレススチール 適合ガス、IH(電磁調理器) 表面処理窒化加工処理 板厚(mm)約1.6 内容量1個
注意
※ご使用後はスポンジ等で中性洗剤を使い汚れをふき取って、乾いた布で水分を拭き取ってください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55884937 No2001 20
9,000
8,498
9,348 (税込)
4日以内出荷

返品不可
55884955 No2002 26
10,000
9,498
10,448 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする