曜日別特売

スーパー鉄エッグパン

スーパー鉄エッグパン - VitaCraft(ビタクラフト)

鉄の弱点「錆びやすさ」をクリアしたのが、ビタクラフト独自の「窒化4層加工」。
錆びにくい強靱な鉄のフライパンを完成させました。
焼き入れや油ひきなどの面倒なお手入れが不要で、鉄フライパンが初めての方でも安心してご使用いただけます。

材質本体:鉄、ハンドル:ステンレススチール適合ガス、IH(電磁調理器)表面処理窒化加工処理板厚(mm)約1.6寸法(縦×横×深さ)(mm)197×145×40内容量1個
注意
※ご使用後はスポンジ等で中性洗剤を使い汚れをふき取って、乾いた布で水分を拭き取ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55884998No2009
9,500
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする