エルモ救急バン ウレタンタイプ
水をはじく撥水加工済み。伸縮性に優れ、お肌にピッタリフィット。
傷口につきにくい特殊ネット。通気性が良く、ムレやカブレを防ぎます。
パッド寸法(mm)23×13
材質ポリウレタン、(パッド部)不織布
寸法(mm)65×13
サイズM
粘着剤アクリル系
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000037
医薬品医療機器等法一般医療機器
水をはじく撥水加工済み。伸縮性に優れ、お肌にピッタリフィット。
傷口につきにくい特殊ネット。通気性が良く、ムレやカブレを防ぎます。