BODYWILD ボクサーブリーフ(前あき)

BODYWILD ボクサーブリーフ(前あき) グンゼ
(1件のレビュー)

なじみのあるデニム風の綿混素材で、スタイリッシュにはきこなせるボクサーブリーフ。
便利な前あきの機能はそのままに、開く部分をスッキリとした形状にした設計も、こだわりポイントのひとつです。

仕様綿混、ストレッチ 材質本体:綿80%、ナイロン15%、ポリウレタン5% 腰ゴム部:ナイロン60%、ポリエステル30%、ポリウレタン10% 内容量1枚
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55895008 BWB088G レッド M 165~175 76~84
1,000
 
 
取扱い終了
55895017 BWB088G レッド L 175~185 84~94
1,000
 
 
取扱い終了

返品不可
55895026 BWB088G レッド LL 175~185 94~104
1,000
 
 
取扱い終了

返品不可
55895035 BWB088G ブルー M 165~175 76~84
1,000
 
 
取扱い終了

返品不可
55895044 BWB088G ブルー L 175~185 84~94
1,000
 
 
取扱い終了

返品不可
55895053 BWB088G ブルー LL 175~185 94~104
1,000
 
 
取扱い終了

返品不可
55895062 BWB088G ブラック M 165~175 76~84
1,000
 
 
取扱い終了

返品不可
55895078 BWB088G ブラック L 175~185 84~94
1,000
 
 
取扱い終了

返品不可
55895087 BWB088G ブラック LL 175~185 94~104
1,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55895017
2018-06-16
用途:
道路維持管理作業
農・林・水産業

仕事の時、赤のボクサーを着けるとテンション上がりますね・・・今日も頑張るぞという気になります!!^^、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする