防犯グッズ フリーダイヤル錠 26mm 3段

防犯グッズ フリーダイヤル錠 26mm 3段 YKC 防犯グッズ フリーダイヤル錠 26mm 3段 YKC

あらゆる場所で活躍するフリーダイヤル錠です。開錠番号を自分の好みに設定したり、自由に変更することができます。

ロックダイヤル式 仕様3段番号可変式 寸法A(mm)33 寸法D(mm)3.5 寸法E(mm)26 寸法B(mm)18.5 寸法C(mm)12 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55898763 #120 ブラック
1,500
1,098
1,208 (税込)
3日以内出荷
55898754 #120 ニッケル
1,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする