防犯グッズ フリーダイヤル錠 30mm 3段

防犯グッズ フリーダイヤル錠 30mm 3段 YKC 防犯グッズ フリーダイヤル錠 30mm 3段 YKC
(1件のレビュー)

あらゆる場所で活躍するフリーダイヤル錠です。開錠番号を自分の好みに設定したり、自由に変更することができます。

ロックダイヤル式 仕様3段番号可変式 シルバー/ラバー 寸法A(mm)37 寸法D(mm)48 寸法E(mm)30 寸法B(mm)19 寸法C(mm)14 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55898842 #240
1,300
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55898842
2023-02-08
用途:
学校のロッカー用
医療法人和 様 (医療・福祉・介護関連業)

実は某国立中学校の推奨の鍵だったので購入しました。
操作性はよいです。3桁ですので、防犯効果は低いですが抑止力にはなるでしょう。
番号も好きなものに設定できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする