ガオナ シンク用 ゴミカゴとフタのセット ピンク

ガオナ シンク用 ゴミカゴとフタのセット ピンク GAONA(ガオナ)

キッチンのシンク用の排水プレートと浅型ゴミカゴのセットです。
排水プレートは、排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
浅型ゴミカゴには取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。
浅型なので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。

材質プレート:ポリプロピレン、ゴミカゴ:ステンレス、ポリプロピレン ピンク 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)(浅型ゴミカゴ)144×124×47 上径(Φ)×高さH(mm)(排水プレート)144.5×22.5 アズワン品番64-5153-36 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55900565 GA-PB033
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする