ガオナ 洗面下フリーラック1段 排水トラップを避けて設置 (伸縮タイプ 出し入れ簡単 便利)

ガオナ 洗面下フリーラック1段 排水トラップを避けて設置 (伸縮タイプ 出し入れ簡単 便利) GAONA(ガオナ)

組み立てたまま排水トラップを避けて設置ができる、洗面台下用のラック(1段)です。
棚の幅は500~750ミリまで伸縮でき、洗面台下のサイズに合わせて使えます。
棚板は取外しできますので、棚の高さも調整できます。
出し入れ簡単で掃除もしやすいです。

材質フレーム:ポリスチレン、棚板・メネジ:ポリプロピレン、パイプ:スチール(PPコーティング) 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500~750×303×309 アズワン品番64-5151-91 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55900312 GA-PF003
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする