ビーポップミニ IL90178

ビーポップミニ IL90178 マックス

PCに接続しても本体のみでもラベル作成が可能です。
本体での内容修正・変更が自由なので現場作業に便利です。
ケーブルマーキング用特殊印刷が可能です。
エクセル・アクセスで作成したデータとリンクして連番・連続出力が可能です。
2次元コードを含め13種類の多彩なバーコード印刷に対応しています。
すぐに使える簡単ソフト付です。

仕様PC接続・スタンドアロン兼用 トラスコ品番819-9685 質量(g)940 対応OS10.8.1Windows8/7(32bit/64bit版)/Vista(32bit版) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×192×86 対応6~24mm幅のラミネートテープ 印字密度180×180(dpi) ディスプレイカラーLCDディスプレイ 内容量1個
注意
※本体のみでの使用時は7種類です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56058074 PM-2400N
19,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56058074 PM-2400N 89750422 PM-3600 PM-3600 ラベルプリンタ ビーポップミニ マックス 89750422 ラベルプリンタ ビーポップミニ マックス 1台 44,980 税込49,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする