ミラクルパック(手提角袋)

ミラクルパック(手提角袋) ウツヰ

そこにマチを設けているので収納力アップ。
ジュース・サンドイッチなどを入れるレジャー用にピッタリ。

幅(mm)310 高さ(mm)390 タイプ手堤マチ小 マチ(mm)125 内容量1ケース(200枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56058677 35-10
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする