油吸収材

油吸収材 モノタロウ
(41件のレビュー)

原料は自然素材の珪藻砂なので環境にやさしいです。天然成分である為、保管場所を選びません。

用途油液がフロアに流出した場合、広く散布する事により拡散するのを防止します。 対応オイル 材質焼成珪藻土、石英、クリストバライト、酸化アルミニウム、酸化鉄、酸化カルシウム、酸化マグネシウム 吸収量油吸収材1kgにつき、油吸収量0.7L(目安) 内容量1袋(20kg)
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS): (0.4MB)
注意
※吸収させる物や使用環境の条件によって吸収率は変化します。ご了承ください。
※油吸収後は産業廃棄物として法令に基いて処分してください。
※油の吸収以外の用途でのご使用は絶対にお止めください。
※油種によっては産業廃棄物として処分出来ない場合もありますので、事前に処理会社にご確認ください。
※油を吸収させた状態で、高温な場所や火元付近に放置する事は発火及び引火する恐れがありますので絶対にお止めください。
※油を吸収させた状態で、焼却炉等に投げ入れますと、爆発の危険性がありますので絶対にお止めください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56024438 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56024438 - 02340186 G-100 G-100 オイルドライ タイムケミカル 02340186 オイルドライ タイムケミカル 1袋(18kg) 7,298 税込8,028 ナショナルブランドの相当品(容量違い)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-08-20
用途:
機械周辺の油汚れ対策
有限会社荒崎工業 様

取り扱い終了になって残念でなりません。
復活させてください。
色々試したが、一番使いやすいので。

4人が参考にしています
対象商品:
56024438
2023-06-25
用途:
バイクのエンジンオイル等廃油処理に使用。
エンカウンタープレイハウス 様 (サービス業)

動画の通り、吸収力抜群なので燃えるゴミとして捨てる場合、液漏れの不安もなく安心して捨てられる。

対象商品:
56024438
2023-02-25
用途:
機械の解体
建設業・工事業

非常に使いやすい!こぼれた機械オイルやらゴミやらと一緒に混ぜこぜしながら作業しているといつの間にやら油分がなくなっている感じ 無くなったらリピです

3人が参考にしています
対象商品:
56024438
2023-01-26
用途:
車両整備時のオイルこぼれに
宮崎車体技術 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

最初20㎏も入っていて扱いにくいですが。
安いから吸い込みはどうかな~なんて思ってましたが、けっこうしっかり吸ってくれます。
吸った後は土のう袋に詰めて産廃で廃棄できるし、工場の床もきれいに保てて便利ですよ。

2人が参考にしています
対象商品:
56024438
2022-12-26
用途:
事故処理、レッカー作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

一袋の量が多いので購入しました。
普通に現場で使えてかつ量が多いので
事故依頼が多発したとき安心して使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
56024438
2022-12-14
用途:
事故処理、油脂類漏れ処理時
サービス業

職務上事故処理時にオイルや油脂類を処理するのに使用しますが、内容量も多くコスパ最強だと思います。

対象商品:
56024438
2022-12-04
用途:
オイル交換等のオイルこぼれ等
伊藤 様 (運輸・通信業)

オイルをしっかり吸ってくれて、
使いやすく重宝しています

対象商品:
56024438
2022-06-21
用途:
車、建設機器等の、機械整備時
有限会社西江原石油 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

20kgは重いので10kg入りがあるといいと思いました。
しかし、コスパがいいのでよかったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
対応:オイルとなっておりますが、溶剤がこぼれた時に使用してもいいのでしょうか。
回答:
油の吸収以外の用途でのご使用はおやめください。
2021-11-26
質問:
一袋での吸収量を教えてください。
回答:
約14Lとなります。
2021-11-26
質問:
屋外で使用して、雨水を吸収しないでしょうか。
回答:
本商品は雨水も吸収します。
3人が参考にしています
2021-11-26
質問:
開封後、余った分の保存は可能でしょうか。
回答:
開封後の保存は可能でございます。水濡れにご注意頂き、屋内に保管頂きますようお願い致します。
2021-11-26

「液体吸収剤・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする