カテゴリ6モジュラージャック
基板改良により、カテゴリ6の規格値を大きく上回る高性能です。
キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止します。
一括圧接により施工が簡単でスピーディーに行えます。
AWG22~24の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。
ケーブルの撚り戻しが3mm以内に保たれる構造です。
用途カテゴリ6モジュラージャック。
導体外径(Φmm)Φ0.5(AWG24) からΦ0.65(AWG22) の単線
外径(Φmm)(絶縁体)0.965から1.2
被覆外径(mm)Φ6.5以下のUTP を設定
使用温度範囲(℃)-10~60
使用場所屋内
材質ABS合成樹脂りん青銅ポリカーボネートガラスエポキシ多層型
電気材料 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56139378 | CJ688TPBU | 33579009 | CJ688TGBU |
![]() |
カテゴリ6モジュラージャック | PANDUIT(パンドウイット) | 1個 | ¥2,198 税込¥2,418 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
56139387 | CJ688TPEI | 33579018 | CJ688TGEI |
![]() |
カテゴリ6モジュラージャック | PANDUIT(パンドウイット) | 1個 | ¥1,598 税込¥1,758 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
56139396 | CJ688TPGR | 33579036 | CJ688TGGR |
![]() |
カテゴリ6モジュラージャック | PANDUIT(パンドウイット) | 1個 | ¥2,198 税込¥2,418 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
56139405 | CJ688TPIG | 33579045 | CJ688TGIG |
![]() |
カテゴリ6モジュラージャック | PANDUIT(パンドウイット) | 1個 | ¥1,590 税込¥1,749 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
56139414 | CJ688TPOR | 33579063 | CJ688TGOR |
![]() |
カテゴリ6モジュラージャック | PANDUIT(パンドウイット) | 1個 | ¥2,198 税込¥2,418 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
56139423 | CJ688TPRD | 33579088 | CJ688TGRD |
![]() |
カテゴリ6モジュラージャック | PANDUIT(パンドウイット) | 1個 | ¥1,598 税込¥1,758 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
56139432 | CJ688TPVL | 33579097 | CJ688TGVL |
![]() |
カテゴリ6モジュラージャック | PANDUIT(パンドウイット) | 1個 | ¥1,590 税込¥1,749 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
56139448 | CJ688TPWH | 33579106 | CJ688TGWH |
![]() |
カテゴリ6モジュラージャック | PANDUIT(パンドウイット) | 1個 | ¥1,898 税込¥2,088 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04