PANDUIT(パンドウイット)
ケーブルスペーサー 黒
ケーブルやホースなどの間隔をあけて、または吊り下げて固定する場合に使用します。
用途
一定の間隔をあけてケーブルの固定、吊り下げての固定。
色
黒
材質
ナイロン66
トラスコ品番
731-0722
質量(kg)
4
使用温度範囲(℃)
-40~85
固定方法
結束バンド
適合バンド幅(mm)
2.3~8.9
寸法(縦×横×高さ)(mm)
53.8×15.7×12.7
使用場所
屋内
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56139886
CSH-D20
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません