曜日別特売

ケーブルスペーサー PEEK

ケーブルスペーサー PEEK - PANDUIT(パンドウイット)

航空機内などの厳しい環境下において必要なケーブル間のスペースを維持し、ケーブル間で起こりうる相対運動や摩擦の発生を防ぎます。
滑らかで丸みのあるデザインは、ケーブルスペーサーと束線との摩擦を最小限に抑えることができます。
気圧のコントロールされていない厳しい環境下でも使用が可能です。

用途ケーブルの固定。薄茶材質PEEKトラスコ品番825-7255質量(g)370寸法(縦×横)(mm)14.5×8.1固定方法結束バンド適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56139895CSMS-D71
オープン
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする