フラットケーブル固定具 ベース

フラットケーブル固定具 ベース PANDUIT(パンドウイット) フラットケーブル固定具 ベース PANDUIT(パンドウイット)

フラットケーブルを厚さにあわせて保持、固定できます。
プレート(FCPI2)とともに使用し、結束バンド幅3.6mmの結束バンドを使って固定します。

用途フラットケーブルの固定。 材質ナイロン66 高さ(mm)3.8 使用温度範囲(℃)-40~85 適合バンド幅(mm)3.6 使用場所屋内
注意
※プレート(FCPI1-C20)と一緒に使用します。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
FCBI1-S10-M20 73834574
FCBI1-S10-M20 73834574
73834574 FCBI1-S10-M20 1袋(1000個) -
オープン
44,980
49,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
FCBI2-S10-C20 70375595
FCBI2-S10-C20 70375595
70375595 FCBI2-S10-C20 1箱(1000個)
オープン
58,980
64,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56139974 FCBI2-S10-C20 1袋
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
73834556 FCBI1-A-C20 1袋(100個) -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
73834565 FCBI1-A-M20 1袋(1000個)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
73834583 FCBI2-A-C20 1袋(100個)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
73834592 FCBI3-A-C20 1袋(100個)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
73834608 FCBI3-S10-M20 1袋(1000個) -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56139974 FCBI2-S10-C20 70375595 FCBI2-S10-C20 FCBI2-S10-C20 フラットケーブル固定具 ベース PANDUIT(パンドウイット) 70375595 フラットケーブル固定具 ベース PANDUIT(パンドウイット) 1箱(1000個) 58,980 税込64,878 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする