インラインタイ・ハイパーV専用タイマウント 耐候性黒
インラインタイとハイパーVの専用の固定具です。
用途ケーブルの結束、固定。
色黒
材質耐候性ナイロン66
質量(g)191
使用温度範囲(℃)-60~85
適合バンド幅(mm)8.9
寸法(縦×横×高さ)(mm)20.6×17.3×10.4
使用ねじM5
結束バンド/結束工具/固定具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56141523 | HVTM-06-C0 | 70376119 | HVTM-06-C0 |
|
インラインタイ・ハイパーV専用タイマウント 耐候性黒 | PANDUIT(パンドウイット) | 1箱(500個) | ¥96,980 税込¥106,678 | 内容量に違いがあります。 |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04