パンラップネットチューブ 標準タイプ

パンラップネットチューブ 標準タイプ - PANDUIT(パンドウイット)パンラップネットチューブ 標準タイプ - PANDUIT(パンドウイット)パンラップネットチューブ 標準タイプ - PANDUIT(パンドウイット)パンラップネットチューブ 標準タイプ - PANDUIT(パンドウイット)パンラップネットチューブ 標準タイプ - PANDUIT(パンドウイット)パンラップネットチューブ 標準タイプ - PANDUIT(パンドウイット)パンラップネットチューブ 標準タイプ - PANDUIT(パンドウイット)パンラップネットチューブ 標準タイプ - PANDUIT(パンドウイット)

従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。
ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。
25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。
網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。

材質ポリエチレンテレフタレート使用温度範囲(℃)-70~125内容量1巻
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(m)
使用場所
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56144777SE100PS-CR0(呼称)25.430.5屋内外-
オープン
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
56144874SE12PS-4CR0(呼称)3.2122屋内・屋外用-
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56144944SE150PS-LQR0(呼称)38.122.9屋内・屋外用-
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
56145014SE25PS-TR0(呼称)6.461屋内・屋外用-
オープン
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
56145136SE50PS-CLR0(呼称)12.745.7屋内・屋外用難燃
オープン
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
56145197SE75PS-CR0(呼称)19.130.5屋内・屋外用難燃
オープン
37,980
41,778(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

パンラップネットチューブ施工方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする