ナカバヤシ(旧ロアス) ナカバヤシ(旧ロアス)の オフィス家具 ナカバヤシ(旧ロアス)の デスク・テーブル ナカバヤシ(旧ロアス)の デスク周辺用品 机上ラック 木目色 机上ラック 注文コード 56188728 机上の整理整頓、プリンタ棚の高さ調整が工具不要の机上ラック。 材質支柱フレーム(上):スチールクロームメッキ、支柱フレーム(下)・間口パイプ:スチール粉体焼付塗装、棚:MDFPVC貼り、中間リング:ABS樹脂 質量(kg)4.6 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 RK-530SM 色 選択解除 木目 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 選択解除 506×300×380~480 棚段数 選択解除 1段 総耐荷重(kg) 選択解除 10 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 56188728 RK-530SM 木目 506×300×380~480 1段 10 ¥17,700 ¥11,980 ¥11,980 ¥13,178 (税込) 5日以内出荷返品不可お客様組立品 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください デスク周辺用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 机上棚 LION (ライオン事務器) 税込¥42,878~ ¥38,980~ 追加棚 LION (ライオン事務器) 税込¥13,178~ ¥11,980~ 机上ラック 引出付き サンワダイレクト 税込¥7,258 ¥6,598 机上ラック 中棚付き サンワダイレクト 税込¥6,598 ¥5,998 机上ラック 小物引出付き サンワダイレクト 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 机上ラック ノートスラーダー付き サンワダイレクト 税込¥5,718 ¥5,198 机上ラック 中棚付き サンワダイレクト 税込¥4,838 ¥4,398 机上ラック スチール製 サンワダイレクト 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 机上ラック ガラス製 サンワダイレクト 税込¥3,958 ¥3,598 机上ラック スチール製 サンワダイレクト 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ デスク US-1/US-1S専用 机上棚(組立サービスなし) プラス(家具) 税込¥39,578~ ¥35,980~ デスク US-2 専用机上棚(組立サービスなし) プラス(家具) 税込¥41,778~ ¥37,980~ デスク US-1/US-1S専用 机上棚(組立サービス付き) プラス(家具) 税込¥39,578~ ¥35,980~ デスク US-2 専用机上棚(組立サービス付き) プラス(家具) 税込¥41,778~ ¥37,980~ デスク US-1/US-2/US-1S用 机上棚(組立サービスなし) プラス(家具) 税込¥28,578~ ¥25,980~ デスク US-1/US-2/US-1S用 机上棚(組立サービス付き) プラス(家具) 税込¥28,578~ ¥25,980~ デスク USシリーズ用 机上棚 高さ700mmタイプ専用追加棚板(組立サービスなし) プラス(家具) 税込¥4,288~ ¥3,898~ デスク USシリーズ用 机上棚 高さ700mmタイプ専用追加棚板(組立サービス付き) プラス(家具) 税込¥4,288~ ¥3,898~ サイドトレー<MDF机上台・スリム専用> リヒトラブ 税込¥989 ¥899 MDF机上台・スリム<340×200・ロータイプ> リヒトラブ 税込¥3,958 ¥3,598 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具デスク・テーブルデスク周辺用品机上ラック 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります ファイルワゴン モニター机上台 机上ラック プリンター台 机下台/アンダーラック サーバーラック パソコンラック テレフォンアーム デスクトップパネル シェアする マイページ 最近見た商品