曜日別特売

エマージェンシーサイドスタンド

エマージェンシーサイドスタンド - UNITエマージェンシーサイドスタンド - UNITエマージェンシーサイドスタンド - UNITエマージェンシーサイドスタンド - UNIT
(16件のレビュー)

サイドスタンドと併用して使う簡易的なスタンド。
サイドスタンドを立てたまま、反対側のフレームに差し込むだけでリフトアップが可能。
ツーリングなどで起こりうるパンク修理に備えて携帯すると便利。
5段階の高さ調節が可能。高さ調整:290mm~450mmまで対応。

ブラック寸法(幅W×長さL)(mm)(最小)305×50内容量1個
注意
※フロントブレーキをかけた状態で使用して下さい。
※塗床などの上で使用する場合は、接地部が滑りやすいのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56269027UN-C5010
3,400
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

UNIT C5010 EMERGENCY SIDE STAND
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: バイクパンク時のホイルリフトアップ

林道ツーリングに誘われたため不意のパンクに備え購入。
後輪を上げる場合フロントブレーキをかけておく器具でホイルの脱着作業ができるが、前輪を上げる場合、接地側の足が360度くねくねと動くためこのサイドスタンドが前後に動いてしまいかなり1時間ほど練習したが諦めた。
使った事は無いのだが昔の接地側が180度しか動かない方が前輪、後輪とも安定して作業ができるのでは?

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 56269027
2021-09-29
用途: セロー250に使用
サービス業

ツーリングのお供&精神安定剤として携行しています。携行可能ギリギリのサイズという感じ。試しにチェーンメンテとホイル清掃で使用してみたところ、しっかり安定していました。価格的にも満足。

2が参考にしています
対象商品 : 56269027
2020-12-23
用途: 250CCオフロ-ドバイクの林道走行パンク時に
建設業・工事業

基本は250cc以下のオフロ-ドバイク専用で林道走行パンク時のエマージェンシーサイドスタンドです。
パンク以外でもオフロ-ドバイクで有りがちなサイドスタンドが折れた場合にも使えます。
あくまで重量の軽いバイク専用です。
重さは453gなので重く感じるか軽く感じるかは個人の主観で変わる程度の重量です。
自分は比較的軽いと感じています。

2が参考にしています
対象商品 : 56269027
2020-09-13
用途: リア周りメンテナンス時
サービス業

地面との接地面も思ったよりシッカリとグリップし、メンテナンス台を使うよりも簡単手軽です。林道ツーリングの様ないざという時に是非とも携帯しておくべきです。

2が参考にしています
対象商品 : 56269027
2020-04-30
用途: 携帯用

センタースタンドのないバイクに乗っているので、出先でのパンク修理用に購入しました。
スタンドとしてはコンパクトで、ギリギリ携帯できる大きさです。
実際に使用することがないことを祈ってますが、
使わないのは勿体ないのでチェーンの注油に使用してみましたが
オフスタンドで上げるより使い易かったです。
リッターバイクなどでは貧弱だと思いますが軽量なオフ車なら
持ってて損はないと思います。

対象商品 : 56269027
2020-05-22
用途: オフロードバイクのパンク修理およびチェーンメンテナンス
卸売・小売業

まだ使用していませんが、しっかりした作りで非常時に使えそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 56269027
2019-08-09
用途: バイクチェーン清掃・給油
卸売・小売業

エマージェンシースタンドとしても普段使いとしても非常に便利でコンパクトに持ち運びできます。高さを固定するクリップはうっかりすると紛失しそうな点が気になりますが、失くならないようにタコ糸で縛っておけばOKかな。

対象商品 : 56269027
2019-10-13
用途: XR250非常用メンテナンス用
建設業・工事業

思ったより重量があり、ビックリした。
ページには、寸法は書いてあるが、重さの表示がなかったので星一つ減点
でもバイクを支えるのにはこのくらいの丈夫さが必要なのかなと思う。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする