可逆形電磁開閉器(ケースカバー付)

可逆形電磁開閉器(ケースカバー付) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

種類電磁開閉器 長さ(mm)184 幅(mm)139 厚さ(mm)110 内容量1個
お気に入りに追加
26件中 1~26件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合モータ容量(100~120V)(kW)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
定格使用電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87338203 HMUF10H001 - 0.1 - AC-3:13/AC-1:20 AC220
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
87338212 HMUF10H002 - 0.2 - AC-3:13/AC-1:20 AC220
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
87338221 HMUF10H004 - 0.4 - AC-3:13/AC-1:20 AC220
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
87338237 HMUF10H007 - 0.75 - AC-3:13/AC-1:20 AC220
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
87338246 HMUF10H011 - 1.1 - AC-3:13/AC-1:20 AC220
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
87338255 HMUF10H015 - 1.5 - AC-3:13/AC-1:20 AC220
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
87338325 HMUF10H4015 - - 1.5 AC-3:9/AC-1:20 AC440
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
87338264 HMUF10H022 - 2.2 - AC-3:13/AC-1:20 AC220
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
87338273 HMUF10H102 0.2 - - - AC220
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
87338282 HMUF10H104 0.4 - - - AC220
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
87338377 HMUF10H611 1.1 - - - AC220
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
87338386 HMUF10H622 1.2 - - - AC220
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
87337914 HMU18H007 - 0.75 - AC-3:13/AC-1:20 AC220
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
87337923 HMU18H022 - 2.2 - AC-3:13/AC-1:20 AC220
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
87337932 HMU18H027 - 2.7 - AC-3:13/AC-1:20 AC220
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
87337941 HMU18H037 - 3.7 - AC-3:13/AC-1:20 AC220
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
87337957 HMU18H107 0.75 - - - AC220
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
87337975 HMU18H637 3.75 - - - AC220
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
87338352 HMUF10H601 0.1 - - - -
11,000
 
 
取扱い終了

返品不可
87338361 HMUF10H602 0.2 - - - -
11,000
 
 
取扱い終了

返品不可
87338291 HMUF10H4002 - - 0.2 AC-3:9/AC-1:20 -
11,740
 
 
取扱い終了

返品不可
87337905 HMU18H002 - 0.2 - AC-3:13/AC-1:20 -
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
87338307 HMUF10H4004 - - 0.4 AC-3:9/AC-1:20 -
11,740
 
 
取扱い終了

返品不可
87338316 HMUF10H4007 - - 0.75 AC-3:9/AC-1:20 -
11,740
 
 
取扱い終了

返品不可
87338334 HMUF10H4022 - - 2.2 AC-3:9/AC-1:20 -
11,740
 
 
取扱い終了

返品不可
87338343 HMUF10H4037 - - 3.7 AC-3:9/AC-1:20 -
11,740
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする